コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
コマドリルの コンクリートドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77465718
品番
PHL2-130
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
全長(mm)
215
有効長(mm)
150
刃径(Φmm)
13
用途
コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。