02-10 ジェットロッククランプ ツツミ工業 77465789 02-10 ジェットロッククランプ ツツミ工業 77465789 02-10 ジェットロッククランプ ツツミ工業 77465789

ジェットロッククランプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 77465789 品番 02-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。
低〜中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。

用途
耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。
産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。
最大径(Φmm)16 バンド幅A(mm)8 材質SUS304 最小径(Φmm)6 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)10.5 寸法D(mm)10 厚さt(mm)0.6 推奨締付トルク(N・m)1.5〜2
注意
※推奨締め付トルクの数値は参考数値です。使用商品(材質、硬さ、厚さ)等により、締め付けトルクが異なる場合もあります。事前のテストされる事をお奨め致します。
※商品改良の為、仕様 ・ 外観等を予告なく変更する事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
ホースの継ぎ手固定
教育・研究機関

ステンレスであること、コスパが良いこと、バンドであること、この条件より購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする