曜日別特売
RE-246-SS 矩形中間クランプ 協進電機 77466089

寸法図

RE-246-SS 矩形中間クランプ 協進電機 77466089
RE-246-SS 矩形中間クランプ 協進電機 77466089

矩形中間クランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は寸法A・寸法B・仕様など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
113
寸法B(mm)
164
仕様
銅帯締付ボルト:4-M10×65
注文コード
77466089
品番
RE-246-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
寸法A(mm)
113
クランプ
屋外用
適合幅(mm)
銅帯:100×150
仕様
銅帯締付ボルト:4-M10×65
寸法B(mm)
164

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする