寸法図
協進電機
矩形中間クランプ
RE-234
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A・寸法B・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
93
寸法B(mm)
121
仕様
銅帯締付ボルト:4-M10×65
注文コード
77466491
品番
RE-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
93
クランプ
屋内用
適合幅(mm)
銅帯:75×100
仕様
銅帯締付ボルト:4-M10×65
寸法B(mm)
121