協進電機
6KV屋外支持がいし 丸線支持用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77466615
品番
OU-660AZD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
タイプ
下向き用、がいし:屋外用
取り付け形状
アングル用
適合径(Φmm)
丸線:~38
公称電圧(kV)
6.6