DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード77466638 品番DNCUT07JSET
参考基準価格(税別)¥16,545 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。
ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。
グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。

セット内容8、10、12、13、14、17、19mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77466638
2022-08-01
用途:
機械メンテナンス作業および修理
製造業

薄型のため機械の隙間に入り易く作業性が向上した。7点揃えることで機械のネジほとんどに対応ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする