寸法図
協進電機
トロリー受け碍子75×100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77466676
品番
TT-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タイプ
がいしのみ
寸法d(mm)
23
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
75
呼称
4吋