M18 FCHS-0G0 JP M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466787

 

M18 FCHS-0G0 JP M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466787
M18 FCHS-0G0 JP M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466787
M18 FCHS-0G0 JP M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466787
M18 FCHS-0G0 JP M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466787
M18 FCHS-0G0 JP M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466787
M18 FCHS-0G0 JP M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 77466787

M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード77466787品番M18 FCHS-0G0 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレスモーター搭載で、40CCガソリン式チェーンソー並のハイパワー
無段変速トリガーによる完全制御
チェーンオイルの楽な補充と、容量確認が可能なオイルタンク
16インチ(406mm) オレゴンガイドバーおよびチェーン刃​
ガイドバーおよびチェーンの保持を向上する両ネジボルト
付属のレンチを収納できる内蔵型工具ストレージ
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
全てのM18バッテリーとの互換性

電源電圧(V)18タンク容量(mL)200最大切断能力(mm)380ガイドバー長さ(mm)406電圧(V)18チェーンスピード(m/s)[m/分]12.4バー全長(mm)406質量(kg)4.7(本体のみ)、6.4(12.0Ahバッテリー装着時)付属品チェーンオイル、レンチ仕様燃料ゲージ、トリガーロック
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

M18 FUEL 406mm チェーンソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする