L4 PWL-301 JP REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツール 77466796 L4 PWL-301 JP REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツール 77466796 L4 PWL-301 JP REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツール 77466796 L4 PWL-301 JP REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツール 77466796 L4 PWL-301 JP REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツール 77466796 L4 PWL-301 JP REDLITHIUM USB 充電式ワークライト ミルウォーキーツール 77466796

REDLITHIUM USB 充電式ワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77466796 品番L4 PWL-301 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

<1年保証対象>
自然光に近く照射が均一な拡散モードで400ルーメン、スポットモードで500ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載
スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場の現場にも対応
110°回転可能なヘッドで作業エリアをスポット照射
耐衝撃性・耐環境性レンズ
容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能
付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し)
高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル

質量(kg)0.18(本体のみ)、0.235(バッテリー装着時) 明るさ(Lm)拡散モード(高照度時):400、拡散モード(低照度時):100、スポットモード:500 連続使用時間(時間)拡散モード(高照度時):3.5、拡散モード(低照度時):11.75、スポットモード:3.5 照射距離(m)155 モード拡散モード/スポットモード 定格電力(W)7.6 入力電圧(V)DC5(USB入力) USBタイプ【充電】USBMicro-B端子

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする