寸法図
協進電機
矩形中間クランプ
SC-444-SS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A・寸法B・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
112
仕様
銅帯締付ボルト:4-M10×65
注文コード
77467121
品番
SC-444-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
112
クランプ
屋外用
適合幅(mm)
銅帯:100
仕様
銅帯締付ボルト:4-M10×65