OU-660AD 6KV屋外支持がいし 丸線支持用 協進電機 77467191

寸法図

6KV屋外支持がいし 丸線支持用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77467191
品番
OU-660AD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
タイプ
下向き用、がいし:屋外用
取り付け形状
アングル用
適合径(Φmm)
丸線:~22
公称電圧(kV)
6.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする