曜日別特売
RE-224-SS 矩形中間クランプ 協進電機 77467331

寸法図

RE-224-SS 矩形中間クランプ 協進電機 77467331
RE-224-SS 矩形中間クランプ 協進電機 77467331

矩形中間クランプRE-224-SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は寸法A・寸法B・仕様など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
119
仕様
銅帯締付ボルト:4-M10×65
注文コード
77467331
品番
RE-224-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
寸法A(mm)
63
クランプ
屋外用
適合幅(mm)
銅帯:50×100
仕様
銅帯締付ボルト:4-M10×65
寸法B(mm)
119

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする