MLS20179 鳶ソケロック ベッセル 77467338 MLS20179 鳶ソケロック ベッセル 77467338 MLS20179 鳶ソケロック ベッセル 77467338

鳶ソケロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77467338 品番MLS20179
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

なめたボルト・ナットもしっかり回せる。
足場クランプ用ソケット。
独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。
緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。
トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)

全長(mm)95.4 形状6角ソケット ソケット径(Φmm)23.5 差込六角対辺(mm)6.35 質量(g)88 用途足場クランプのボルトナットの脱着 先端サイズ17
注意
作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
ネジのサイズに合ったものを使用してください。
必要以上に無理な力で使用しないでください。
動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする