※製品画像

PP323A-165-BG ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢 77467374 PP323A-165-BG ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢 77467374 PP323A-165-BG ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢 77467374 PP323A-165-BG ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢 77467374 PP323A-165-BG ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢 77467374 PP323A-165-BG ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢 77467374

ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 適合電線(mm2)0.5/0.8/1.3/2.0/3.3/5.3 注文コード77467374 品番PP323A-165-BG
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は適合電線など2種類から選べます 他の種類を見る

刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
本体にAWG、mmの換算表示をしています。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。

タイプA型 材質特殊鋼 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15 質量(g)140 適合電線サイズ(sq)0.3/0.5/0.75/1.25/2.0/3.5 適合電線範囲 AWG(#)20/18/16/14/12/10 適合電線(mm2)0.5/0.8/1.3/2.0/3.3/5.3 用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
被覆除去

一番重要な交差する刃先部が丸みを帯びており、刃の上下交差部にかなり大き目な隙間が生じるため、まったく切れません。鋏状の製品として機能しておりません。これまで触れた鋏状製品の中で、これほどの詐欺商品に出会ったことはありません。良いのは見た目だけです。縦方向に沿っているなら曲げて矯正することも出来るかもしれませんが、噛み合わせる刃側がRに沿っているのは直せません。使い物にならないので開封して5分で産廃へ廃棄しました。

対象商品:
77467374
2024-02-16
用途:
制御盤配線作業
イソテック 様 (製造業)

非常に切れ味が良く、グリップもいたくないです。
5.5スケの電線の皮むきができるのですごく便利です。

対象商品:
77467374
2022-11-15
用途:
電気工事
さだひさでんき 様 (建設業・工事業)

今まで、ストリッパーやペンチで被覆を剥いていましたが、黒金で出ているのを見つけて衝動買い。
より線の被覆を剥くのに使いましたが、良いですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする