大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の ソフトスリング
インカラウンドスリング JISエンドレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全253種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77468528
品番
INKJHN-1X1.5
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
色
紫
破断荷重(kN)
60以上
長さ(二つ折り)(m)
1.5
種別
エンドレス形
幅(mm)
50
厚さ(mm)
7
質量(kg)
0.52
使用荷重(t)
1
安全率
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。