マルチタップ延長コード VCTF仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77469315 品番 MR-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
延長コードセット法規格、適合商品です。

電線長さ(m)0.3 特性耐トラッキング 電線仕様-種別VCTF2c 質量(g)120 コンセント形状2P 15A 125V(1500W) 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2C
注意
※本商品は、VCTFキャブタイヤコードを使用しておりますので主に 屋内での使用を推奨いたします。
※商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっておりま す。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする