曜日別特売
MR-10 マルチタップ延長コード VCTF仕様 正和電工 77469333

マルチタップ延長コード VCTF仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電線長さ(m)10
内容量1個注文コード77469333品番MR-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
延長コードセット法規格、適合商品です。

電線長さ(m)10特性耐トラッキング電線仕様-種別VCTF2c質量(kg)1.3コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2C
注意
※本商品は、VCTFキャブタイヤコードを使用しておりますので主に 屋内での使用を推奨いたします。
※商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっておりま す。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする