曜日別特売
NDPK-05 抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード 正和電工 77469376

※画像は10mですが、実際の商品は0.5mです

抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
電線部/黄・両端/ブルー
内容量1個注文コード77469376品番NDPK-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

意匠登録のメーカーオリジナル商品です。
十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。

電線長さ(m)0.5特性アース付電線部/黄・両端/ブルー電線仕様-種別S-VCT3c定格125V-15A 1500W電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77469376
2019-04-11
用途: 内装 床 仕上げ作業
有限会社インテリア宮川建設業・工事業

とても良い物だと思います。
大変満足してます。
20メートルの物があれば購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする