正和電工
正和電工の コードリール/延長コード
正和電工の 延長コード
ピカマルチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77469394
品番
PM-10Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線長さ(m)
10
特性
耐トラッキング
色
電線部/黄・マルチ部/透明
電線仕様-種別
VCT2c
質量(kg)
1.3
コンセント形状
2P 15A 125V(1500W)
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。