2芯 12A・15A修理用コード

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77469507 品番 SYU-315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。

電線長さ(m)3 定格125V-15A 1500W 質量(g)380 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品の許容量は、接続する機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
電気製品のコンセントの修理に使用
サービス業

電気製品のコンセントの修理に使用しています
丈夫でとても助かっています

対象商品:
77469516
2025-09-15
用途:
防犯カメラの電源
製造業

中継ボックスまでの電源に使用。先が端子なのでパイプにも通しやすい。

対象商品:
77469516
2025-03-06
用途:
コード式インパクトレンチのコード交換

コード式インパクトのコードが硬くなり交換。新品はしなやかで長くて良い。

エアーインパクトはコンプレッサーを回さないと使えません。コード式は便利ですが、自前のはコードが1.9mと短かった。車のタイヤ交換やローテーションをするのにコードリールを移動させながら作業というのも不便てした。5mあればコードリールをバンパー前に置いておけば、左右前後のホイール全てに届きます。これからは作業も捗ります。

2025-06-10
用途:
屋外で使用する装置の電源コードとして
製造業

修理用途ではなかったが、屋外で使用する機器の電源コードとして、柔らかく太さ(仕上がり外径)も十分で良かった。

2025-03-02
用途:
電動工具の修理

ディスクグラインダーのコードを誤って削ってしまい芯線が見えてしまい修理に使いました。元のコードの外径が6.9mmでしたが今回12Aのコードを購入し外径8.6mmしたが問題なく交換でき柔らかく元のコードより良くなりました。

対象商品:
77469498
2025-01-18
用途:
安い電動工具の交換用
製造業

安い電動工具はケーブルが硬く、癖が付いており巻き込みなどの事故が懸念されるだけで無く、とにかく取回しが最悪です。
なので、順次持っている電動工具は使用頻度の高い物から交換して居ますが、この商品は冬でもしなやかで交換するには最適です。

1人が参考にしています
2025-05-10
用途:
電動機器用
都築工芸 様

しなやかで使いやすいです。
耐久性も良さそうで、品質良い製品だと思います。

対象商品:
77469498
2025-03-19
用途:
部品交換
サービス業

手持ちの電動工具のコードが劣化したので交換しました。
純正品よりもしなやかで扱い良さそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする