正和電工
正和電工の コードリール/延長コード
正和電工の 延長コード
マルチタップ付延長コード VCTFK仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm
2
)
2
注文コード
77469543
品番
T-05MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
電線長さ・電線太さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
VCTFK2.0mm
2
サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。
延長コードセット法規格、適合商品です。
T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
電線長さ(m)
5
色
白
電線仕様-種別
VCTFK
質量(g)
400
コンセント形状
2P 15A 125V(1500W)
電線太さ(mm
2
)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。