WL42C-2216-S WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所 77469598

WL42C-2216-S WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所 77469598
WL42C-2216-S WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所 77469598
WL42C-2216-S WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所 77469598
WL42C-2216-S WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所 77469598

WL42型 銅管変換エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
3/4(銅管Φ22.22mm)×16A(ポリブテン管)
注文コード
77469598
品番
WL42C-2216-S
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。

呼び径
3/4(銅管Φ22.22mm)×16A(ポリブテン管)
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L1(mm)
47
寸法L2(mm)
57
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
29
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。
※埋設には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする