富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 研削砥石
富士製砥(高速電機)の フレキシブル砥石
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
60
砥粒
A/WA
注文コード
77470164
品番
AWA60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
粒度・砥粒
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
適合材
一般鋼材・鋳物
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
2
砥粒
A/WA
砥材
AWA
外径(Φmm)
100
質量(g)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s)
72(4300m/min)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77470164
AWA60
48952382
AWA60
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
富士製砥(高速電機)
1パック(20枚)
¥
5,598
税込
¥
6,158
内容量に違いがあります