安全靴 VP series 703

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード77470855 品番703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,840
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で長持ち、サービス業に対応。

サイズ(cm)25 質量(g)690/片足 形状ハイカット ブラック 種類安全靴 材質(ソール)NBR合成ゴム底 材質(甲被)牛革(銀付型押) 機能耐滑性、耐油性、耐薬品性 JIS規格T8101 安全靴 CI/S/P1、T8101革製S 足幅EEE 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする