青木産業
青木産業の JIS規格安全靴
青木産業の ハイカット安全靴
安全靴 VP series 703
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
注文コード
77470864
品番
703
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で長持ち、サービス業に対応。
サイズ(cm)
25.5
質量(g)
690/片足
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
安全靴
材質(ソール)
NBR合成ゴム底
材質(甲被)
牛革(銀付型押)
機能
耐滑性、耐油性、耐薬品性
JIS規格
T8101 安全靴 CI/S/P1、T8101革製S
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長靴