安全靴(スニーカータイプ) SK series SK110

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77471092 品番 SK110
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。

サイズ(cm)23.5 ウィズEEE 形状ローカット 質量(g)410/片足 先芯鋼製先芯 甲革牛ベロア革 表底発泡ポリウレタン2層底 JIS規格T8101革製SE 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77471153
2025-01-18
用途:
現場作業と事務所にて
合資会社 サンコーグラフィカ 様

今まではいかにも作業靴という感じのを使用していましたが、こちらはデザインも普段履き出来そうな感じです。
実際、思ったよりもかなり軽くて履きやすく、とても気に入りました。
サイズは通常のスニーカーとほぼ同じ感じで選んで大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする