青木産業
青木産業の JIS規格安全靴
青木産業の ローカット安全靴
安全靴(スニーカータイプ) SK series SK112N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77471232
品番
SK112N
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。
着脱簡単なマジックタイプ。
サイズ(cm)
24
形状
ローカット
質量(g)
415/片足
種類
セーフティーシューズ
ウィズ
EEE
先芯
鋼製先芯
甲革
牛ベロア革
表底
発泡ポリウレタン2層底
JIS規格
T8101革製SE
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー