青木産業
青木産業の JIS規格安全靴
青木産業の ローカット安全靴
安全靴(スニーカータイプ) SK series SK112N
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
注文コード
77471266
品番
SK112N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
サイズ
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。
着脱簡単なマジックタイプ。
サイズ(cm)
25.5
形状
ローカット
質量(g)
415/片足
種類
セーフティーシューズ
ウィズ
EEE
先芯
鋼製先芯
甲革
牛ベロア革
表底
発泡ポリウレタン2層底
JIS規格
T8101革製SE
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー