※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
2
注文コード
77472705
品番
FA-10UT-50A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥77,980
¥
62,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
質量(kg)
10
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
304
寸法L1(mm)
70
方式
フローティング
寸法S(mm)
73
接続方式
ねじ込み形
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
50
使用流体
空気、ガス
寸法d2(mm)
Rc2
材質(キャップ)
SCS13A
寸法E1(mm)
107
寸法E2(mm)
107
寸法W1(mm)
54
寸法W2(mm)
70
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス
10K
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
駆動部サイズ
2型
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材