A10592-0080【ワケあり】 置式ローラーCタイプ(A型ローラー) アカギ 77472800

 

A10592-0080【ワケあり】 置式ローラーCタイプ(A型ローラー) アカギ 77472800
A10592-0080【ワケあり】 置式ローラーCタイプ(A型ローラー) アカギ 77472800

置式ローラーCタイプ(A型ローラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
125
注文コード
77472800
品番
A10592-0080【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)アウトレット
¥12,980¥8,098

熱伸縮配管用のローラーバンド。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法H(mm)
132
寸法t(mm)
6
寸法C(mm)
38
呼び径(A)
125
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合管外径(Φmm)
139.8
取付ボルト穴径P(Φmm)
200
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。(15A~150A:電気亜鉛めっき仕上げ/65A~200A:銀粉吹き付け。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする