ULVAC(アルバック)
油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
77472818
品番
GHD-031A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥149,800
¥
129,800
バスケットに入れる
排気音低騒音タイプです。
油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
(吸気口径)KF-16
材質
アルミニウム・合成ゴム他
質量(kg)
9.3
サイズ
120×288.5×163mm
電源
単相100~120V
排気速度(L/min)
30/36(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
0.67
対応
(オイルミストトラップ)OMT-050A
排気口
(径)G-3/4
アズワン品番
1-1854-01
商品説明動画
GHD紹介動画
参考になった