曜日別特売
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448

QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448
QRTN-24W2K【ワケあり】 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 77473448

液晶テレビ ハイビジョン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台画面サイズ24型質量(kg)2.8注文コード77473448品番QRTN-24W2K【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,98022,980

LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー
外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。

入出力端子
HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)
。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.2×8.6×34.5スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライト画面サイズ24型パネルハイビジョン最大輝度(cd/m2)200チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
取扱説明書:(17.4MB)
注意
※【はじめてチャンネル設定いただく際に】
ご自宅の電波環境により、チャンネル設定時、一部のチャンネルが受信できない場合がございます。
その際は、メーカーコールセンターまでお問い合わせお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする