曜日別特売
V-30C-220V-60HZ【ワケあり】 バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジー 77473475

※V-20B

バイブレータ V形

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
220
注文コード
77473475
品番
V-30C-220V-60HZ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)アウトレット
¥169,800¥119,800
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
周波数(Hz)
60
電圧(V)
220
振動数
(VPM)3600
電圧×電流(VA)
500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
(制御器)C4-5B
衝撃力(kg)
180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47009977
2016-05-31
用途: 米菓搬送用
メンテナンスKM 様(サービス業)

小型なのに振動がよくトラフーに使用すごく良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする