井口機工製作所
ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
径(Φmm)
Φ401.0
注文コード
77473640
品番
IRH-400【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥7,027
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
6,388
バスケットに入れる
・二重のリングで構成されており、内側のリングで固定した場合、外側のリングが回転。天地を逆にすると内側が回転します。・主にテレビ台や中華テーブルの回転箇所に使用されています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
径(Φmm)
Φ401.0
最大使用荷重
40(kgf)
自重(kg)
1.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
上下兼用
高さ(mm)
11.8