曜日別特売
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667

ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667
ESP-SL600(W)【ワケあり】 コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量 YAMAZEN(山善) 77473667

コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード77473667品番ESP-SL600(W)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥20,98016,980

超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。
【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。
【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。
【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。
【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。
【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。
【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。

用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活商品状態※理由あり(未使用・開封済み)付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ホワイト質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500吸込仕事率(W)最大60集塵容量(L)0.3保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64充電時間(時間)2.5
取扱説明書:(3.19MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする