曜日別特売
zk113【ワケあり】 エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 万方商事 77473746

 

zk113【ワケあり】 エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 万方商事 77473746
zk113【ワケあり】 エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 万方商事 77473746
zk113【ワケあり】 エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 万方商事 77473746
zk113【ワケあり】 エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 万方商事 77473746
zk113【ワケあり】 エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 万方商事 77473746
zk113【ワケあり】 エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 万方商事 77473746
zk113【ワケあり】 エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 万方商事 77473746
zk113【ワケあり】 エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 万方商事 77473746
zk113【ワケあり】 エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 万方商事 77473746

エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード77473746品番zk113【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980

両手ハンドルで安定して作業ができる草刈り機です。本体は2分割できるため、使用後はコンパクトに収納可能。チップソーとナイロンカッターの両方が付属し、用途に応じて使い分けできます。小石や草の飛び散りを防ぐカバー付きで安全性も高く、誤作動を防止する安全レバーも備えた安心設計です。

用途除草用に。商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)7.8出力(kW)2.2燃料ガソリン25:エンジンオイル1の割合全長(cm)180 / (チップソー込)195エンジンタイプ空気冷却、2ストロークタンク容量(mL)1200始動方式リコイルスターター排気量(cc)43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする