WL3H-20-5 継手用5mm保温材 エルボ オンダ製作所 77473850

WL3H-20-5 継手用5mm保温材 エルボ オンダ製作所 77473850
WL3H-20-5 継手用5mm保温材 エルボ オンダ製作所 77473850
WL3H-20-5 継手用5mm保温材 エルボ オンダ製作所 77473850

継手用5mm保温材 エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)124.5
内容量1個注文コード77473850品番WL3H-20-5
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

・ダブルロックジョイント用保温材。
・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。
・保温材の厚みは5mm。

寸法L(mm)
91.5
寸法H(mm)
124.5
注意
※・異径品については、樹脂管・HIVPの呼び径の大きいサイズで選定を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする