WT1H-16 継手用10mm保温材 チーズ オンダ製作所 77474078

WT1H-16 継手用10mm保温材 チーズ オンダ製作所 77474078
WT1H-16 継手用10mm保温材 チーズ オンダ製作所 77474078
WT1H-16 継手用10mm保温材 チーズ オンダ製作所 77474078

継手用10mm保温材 チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)108
内容量1個注文コード77474078品番WT1H-16
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

・ダブルロックジョイント用保温材。
・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。
・保温材の厚みは10mm。

寸法H(mm)
108
寸法L1(mm)
158
寸法L2(mm)
78.5
注意
※・異径品については、樹脂管・HIVPの呼び径の大きいサイズで選定を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする