曜日別特売
BS-EP-100Pro BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484246

BS-EP-100Pro BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484246
BS-EP-100Pro BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484246
BS-EP-100Pro BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484246
BS-EP-100Pro BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484246
BS-EP-100Pro BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き bitstrong(ビットストロング) 77484246

BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484246
品番
BS-EP-100Pro
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

0.1~100mLのプラスチック製ディスポピペットやガラスピペットを挿し込んで使用できる充電式の電動ピペッターです。
排出ボタンの押し込み方で重力排出モードと電動排出モードを切り替えられます。
ボタン操作で排出スピードを調節できます。
ピペットを挿したまま机に置けるスタンドアタッチメントが付属します。
壁掛け用のホルダーが付属しています。

付属品
フィルター×2、充電用アダプター、充電ケーブル、スタンドアタッチメント、壁掛けホルダー
仕様
排出方法:重力排出、電動排出
質量(g)
180
電源
充電式リチウムバッテリー
フィルター
内蔵:疎水性フィルター(孔径0.45μm)
速度
吸引:5mL/秒(6段階調節可)
適合ピペット(mL)
0.1~100プラスチックピペット、ガラスピペット、パスツールピペット
充電時間(時間)
バッテリー:2~3
バッテリー寿命
断続的使用で約8時間(満充電時)
関連資料:(5.93MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする