フルプラ
スポイト5mL
園芸用薬液や液肥料の計量に手を汚さず希釈に便利です。
用途
家庭園芸など。
トラスコ品番
126-1682
材質
容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)
190
容量(mL)
5
高さ(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07021556
4005
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください