アピックス
アピックスの 冷房用品
アピックスの サーキュレーター
ACフロアーファン「40cm」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77485154
品番
AFL-253R(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ最大144cm 大きな羽根で風量大。広いスペースで活躍します
直径40cmの大きな5枚羽根で風量大。
ホワイトとシルバーを基調としたカラーなので
高さがある扇風機でもお部屋に圧迫感を与えません。
風量調整
3段階
ハネ径(cm)
約40
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×400×1190〜1440
質量(kg)
約8.2
消費電力(W)
48/54
電源コード(m)
約1.8
材質
本体:ABS樹脂、ポリプロピレン、ガード・ポール:スチール 、羽根:AS樹脂、重り(スタンドベース底):ポリエチレン+セメント
付属品
薄型リモコン(マグネット貼付式)
上下首振
手動
左右首振
自動:約75度
入タイマー
1/2/4/8時間
切タイマー
1/2/4/8時間
羽根枚数
5枚