定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27)
容積(m3)ブース:29.7
換気回数(回/h)37(50Hz)、42(60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×3000×850〜3300
仕様FFU搭載数:2台