ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの 顕微鏡その他関連用品
ズームレンズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77485608
品番
L-873
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。
カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。
レンズマウント
Cマウント
光学倍率
1.7〜13.7×
作動距離(mm)
81
質量(g)
480
付属品
レンズフィルター
アズワン品番
65-2348-68
注意
※ズーム調整リングに表示されている倍率はズーム機能を示すものです。本製品には他に2.75×のレンズが備わっているため、実際に得られる光学倍率はそれらを掛け合わせた値となります。
※赤外線カメラ(L-834)には使用できません。