サスペンションベアリングツールキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77486789 品番SBK-1
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

サスペンションのカートリッジベアリングを着脱するためのプロフェッショナルキットです。
市場に出回っている多くのベアリングに対応します。
古いベアリングをリンケージから素早く簡単に抜き出し、新しいベアリングを正確に取り付けします。
素早い取り付けが可能なクイックリリースタイプのカップホルダーと収納ケースが付属

適合ベアリング外径(Φmm)カップ:16、17、19、20.6、21、22、22.3、24、26、28、28.6、30、32、35 適合ベアリング内径(Φmm)アタッチメント:8.5〜9、10、12、12.7、15、17、20 アズワン品番64-8086-30
注意
※ベアリングを抜く場合、カップとアタッチメントを支えるために、ベアリングの外側に最低3mmの平らな面が必要です。幅のないリンケージに圧入されているベアリングを外す場合は、SHX-1ハブベアリング抜きスライドハンマーを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする