ポート数【PoE対応】16ポート
コネクタ形状RJ-45×16
適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
MTBF(時間)109000
発熱量(KJ/h)約532.1(最大)
保管温湿度範囲-40〜70℃/5%〜90%(ただし結露なきこと)
保証期間3年間
適合規格VCCI ClassA
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚
スイッチング方式ストア&フォワード
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
最大パケット転送能力(Mpps)23.8
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)
伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)
色【筐体】ブラック
材質【筐体】メタル
仕様【壁掛け用穴】なし、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【PoE電源供給能力】at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計120Wまで、【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.2準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠
オプション【専用オプション品|マグネット】EHB-EX-MG4、【専用オプション品|SFPモジュール】非対応(SFPスロットなし)
その他【デリバリー】1年:EBS-DH-01B/3年:EBS-DH-03B/5年:EBS-DH-05B、【センドバック延長】1年:EBS-SB-01B/2年:EBS-SB-02B
質量(kg)約2.5(本体のみ)
外形寸法(mm)約330×230×44(本体のみ)
消費電力(W)147.8(最大)
準拠規格IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境温度:0℃〜50℃ 湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと)
設置方法水平設置、壁掛け(※)、19インチラックマウント(※)、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) ※付属の金具を使用
省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.7W/Gbps
ファンなし
電源仕様内蔵電源
オートネゴシエーション対応
データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
給電方式【PoE】Alternative A
入力電圧AC100〜240V±10% 50/60Hz
PoE対応IEEE802.3af/at(PoE+)準拠