液晶保護フィルム NEC Chromebook Y2 11.6インチ 抗菌 耐衝撃 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77489336 品番EF-CBNE02FLPST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

液晶画面をキズや汚れから守る、抗菌・衝撃吸収タイプの反射防止フィルムです。

対応機種NEC Chromebook Y2 (11.6インチ) 材質接合面:シリコン、外側:PET 可視光線透過率(%)約88.3 表面硬度3H ブルーライトカット率約45% 機能【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 フィルター厚さ(mm)0.24(他保護シート0.08) その他衝撃吸収層付き セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする