伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)
スイッチング方式ストア&フォワード
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
ポート数8ポート
対応Auto MDI/MDI-X、オートネゴシエーション、【EAP透過機能】対応(FW Ver.1.0.18 以降)、ジャンボフレーム(10Kbytes)、ノンブロッキング、【BPDU透過機能】対応、【VLAN】VLANグループ数:256・VLAN ID:1-4094, タグVLAN対応 (VLAN学習方式はIVL方式に対応)、【QoS】対応、【ポートミラーリング】対応、【IEEE802.1X認証】非対応、【Syslog】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】対応(リンクアグリゲーション)、【IGMP Snooping】対応、【MLD Snooping】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
コネクタ形状RJ-45×8
適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
バッファメモリ1.5Mbytes(各ポートに動的割当て)
メモリー【フラッシュ】32Mbytes、【メイン】256Mbytes
最大パケット転送能力(Mpps)29.7
MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)
付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m) 1本 3ピン-2ピン変換アダプター 1個 ACケーブル抜け防止バンド 1個 19インチラック取付金具 2個 19インチラック取付金具ネジ 8個 ゴム足 4個 シリアルナンバーラベル 2枚 クイックセットアップガイド 1枚 安全にお使いいただくために 1枚
仕様【スイッチングファブリック】40.0Gbps、【ループ検知・防止機能】ループ防止、【設定方法】日本語/英語WebGUI (対応ブラウザー:Chrome / Safari / Edge)、【ファームウェアアップデート方法】HTTP/TFTP(Web)、【設定の復元/保存方法】HTTP/TFTP(Web)、【SNTP】SNTPクライアント、【管理ツール】アドミリンク対応(リモート管理サービス)[対応FW:Ver.2.0.6以上]、【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:8ポート、【盗難防止】セキュリティスロットあり、【壁掛け用穴】なし、【保守サービス デリバリー】1年:EBS-DH-01A / 3年:EBS-DH-03A / 5年:EBS-DH-05A、【保守サービス センドバック延長】1年:EBS-SB-01A / 2年:EBS-SB-02A、【専用オプション品 マグネット】EHB-EX-MG4、【イミュニティ試験】IEC61000-4-2 : Lv.3準拠・IEC61000-4-3 : Lv.3準拠・IEC61000-4-4 : Lv.3準拠・IEC61000-4-5 : Lv.3準拠・IEC61000-4-8 : Lv.3準拠・IEC61000-4-11 : Lv.3準拠
材質筐体メタル
質量(kg)約2.1(本体のみ)
色【筐体】ブラック
外形寸法(mm)約330×230×44(本体のみ)
消費電力(W)15.3(最大)
適合規格IEEE802.3bz/IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3/IEEE802.3az、VCCI ClassA
動作環境温度:0℃〜50℃ 湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲-40〜70℃/5%〜90%(ただし結露なきこと)
保証期間3年間
設置方法水平設置、壁掛け(※)、19インチラックマウント(※)、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) ※付属の金具を使用
省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.8W/Gbps
発熱量(KJ/h)約55.1(最大)
ファンなし
電源仕様内蔵電源
データ転送速度3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)
IPアドレス【設定方法】固定IP・DHCPクライアント
伝送速度(Gbps)20.0(最大実効)
入力電圧AC100〜240V±10% 50/60Hz
MTBF(時間)798000@25℃、213000@50℃
PoE対応非対応