モニター 液晶ディスプレイ 5年保証 フルHD ADSパネル ブルーライト 低減 HDMIケーブル付属

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77489494 品番NB-N221W-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

購入後すぐに使えるHDMIケーブル付き23.8型ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178度の広視野角ADSパネルを搭載し、フリッカーレス・ブルーリダクション2・コントラストリダクションなど目に優しいヘルスケア機能搭載機です。

表面処理非光沢 最大解像度1920×1080 画素ピッチ水平0.24795mm×垂直0.24795mm 寸法(mm)【表示面積】水平476.064×垂直267.786 最大表示色1677万色 視野角上下178度、左右178度 最大輝度(cd/m2)250 応答速度14ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時4ms(GTG) 走査周波数(水平)HDMI31.0〜80.0kHz、アナログRGB24.8〜80.0kHz 走査周波数(垂直)HDMI59.9〜60.3Hz、アナログRGB56.3〜75.0Hz リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 入力端子【映像】HDMI×1、アナログRGB×1 音声入力ステレオミニジャックΦ3.5 スピーカー1W+1W(ステレオ) ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 消費電力(W)19(最大時)/11.5(通常時)/0.3(待機時) 年間消費電力量(kWh/年)36.7※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出/年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約502×199×359※突起部含まず(スタンドあり)/約502×55×301※突起部含まず(スタンドなし) 質量(g)約3.5(スタンドあり)/約3.1(スタンドなし) 角度(°)【チルト角】上方向20/下方向5 付属品アナログRGBケーブル(1.5m)/オーディオケーブル(1.5m)/HDMIケーブル(1.5m)/電源コード(1.8mPSE適合品)/台座/取扱説明書 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間を指し、スタンバイ時や電源オフ時は使用時間に含まない。 仕様【パワーマネージメント】VESADPM互換、【プラグ&プレイ】VESADDC2B 液晶サイズTFT21.5型ワイド コントラスト比1000:1 色(本体)ホワイト アズワン品番65-2328-61 パネル駆動方式ADS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする