ハイパーブロックマスク リラカラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード77490395 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リラカラは、
肌なじみのよい、やさしい色合いの4カラー。
機能や快適さだけではない、”選べる楽しさ”をマスクの日常にプラスします。
やわらかな耳掛けで耳が痛くなりにくい
頬にぴったりフィットする安心のホールド感

形状プリーツ型 ピンクベージュ 寸法(縦×横)(mm)90×155 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)30 サイズ小さめ 構造3層 生産国日本 対象かぜ、花粉、ハウスダスト、PM2.5、ウイルス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする