サビ取りブラシソケット 大口径タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77490709 品番0V0021B
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。

適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります) ボルト長さ(mm)118(対応) ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口) 外径(Φmm)90(ソケット) ソケット長さ(mm)220 質量(g)約1450 用途ボルトのサビ取り
注意
※ブラシは付属していません。別売りのブラシを1枚装着してご使用ください。
※ナット・座金のサビを落とすことはできません。
※ナットの固着状況によっては、ボルトのサビを落としてもナットを外すことができない場合があります。
※工具の回転数は1000rpm以下にてご使用ください。
※ブラシは消耗品です、摩耗しましたら交換ください。
※インパクト機能のある工具での使用はしないでください。
※6.35mmビット部を外しますと、12.7mmSQとなりますが、12.7mmSQ接続の工具に取り付けて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする